SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
White Arrow 綿混続服 510
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27440133
品番
510-03
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
LL
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
102
背丈(cm)
49
仕様
腰のびプリーツ、袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、背中/ノーフォーク
種別
長袖続服
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
60
総丈(cm)
155
バスト(cm)
120
適応身長(cm)
173
素材
ツイル
袖丈
長袖