SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
White Arrow 綿混続服 520
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27440264
品番
520-03
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
105
背丈(cm)
48
仕様
袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、背中/ノーフォーク
種別
長袖続服
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
総丈(cm)
151
バスト(cm)
112
適応身長(cm)
168
素材
ツイル
袖丈
長袖