SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
White Arrow 綿混続服 520
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27440377
品番
520-04
参考基準価格(税別)
¥13,920
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
色
マリンブルー
サイズ
5L
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
121
背丈(cm)
52
仕様
袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、背中/ノーフォーク
種別
長袖続服
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
66
総丈(cm)
171
バスト(cm)
128
適応身長(cm)
188
素材
ツイル
袖丈
長袖