White Arrow 綿混続服 520

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27440447 品番 520-22
参考基準価格(税別)¥13,920 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
スカイブルー サイズ5L 股下(cm)85 ウエスト(cm)121 背丈(cm)52 仕様袖口/マジックテープ、腰/脇ゴム、ベルト/マジックテープ、背中/ノーフォーク 種別長袖続服 混率(%)ポリエステル65・綿35 肩幅(cm)56 袖丈(cm)66 総丈(cm)171 バスト(cm)128 適応身長(cm)188 素材ツイル 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27440343
2020-08-25
用途:
各種メンテナンス時
運輸・通信業

着心地もよくまた動きやすく、ポケットも多くついており、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする