SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
綿混続服 (綿35/ポリ65)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27440553
品番
805
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ティモールネイビー
サイズ
3L
アズワン品番
65-1705-89
仕様
内側ウエスト調整マジックテープ、左内ポケット(横15×高さ22cm)、右足カーゴポケット、バックポケット2、フラップ胸ファスナー
種別
長袖続服
混率(%)
ポリエステル65・綿35
質量(g/m
2
)
195
袖丈
長袖
注意
※左胸ポケットは無し。内ポケットのみ。