T-6530-R ターミナル T-6530 サトーパーツ 27441384

T-6530-R ターミナル T-6530 サトーパーツ 27441384
T-6530-R ターミナル T-6530 サトーパーツ 27441384

ターミナル T-6530

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27441384品番T-6530-R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
定格電圧(V)125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上ナット二面幅(mm)7材質(絶縁体)フェノール取付板厚(mm)4.0MAXパネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
※ツマミ取り外し可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする