SNW-730 一眼形遮光めがね

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27441795 品番 SNW-730 JIS NSLP1.7 AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

一眼球面レンズ型遮光めがね
ワイドな視界・スタイリッシュなデザインに加え、
クッションバー付でテンプル角度調節も可能なモデル

種類遮光メガネ 質量(g)44 レンズ色#1.7 適合規格JIS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×168 レンズポリカハードコートくもり止め(両面) 材質(フレーム)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする