充電式LEDハンディライトセット NLBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27441813 品番 NLB03V
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LEDライトです。
本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用。
LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です。
IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。
(H・M・L)の3段階調光機能により、明るさや電池消費の調整ができます。
充電アダプター(ND-PM242)は、携帯電話のmicroUSB充電器としても使用が可能です。
充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました。(付属の専用アダプターをした場合)
背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます。

電球の種類LED 消費電力(W)3 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 マグネット背面マグネット内蔵 用途屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど) 付属品ハンドル(ND-P11)、AC/DCアダプター(ND-PM242)、ストラップ 材質(本体)ポリカーボネート 使用温度(℃)-10〜40 全光束(Lm)300 保護等級IP65 色温度(K)5700 照度(Lx)320 電池リチウムイオン電池3.7V/1850mAh フラッシュ2秒間長押し 充電電圧(V)USB 5V/1A 充電時間(時間)2.5 アズワン品番64-9177-43 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L) 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする