電球の種類LED
消費電力(W)3
設置場所屋内用
特殊用途防水
用途工作機械の機内照明など
付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)
材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)
使用温度(℃)-10〜40
全光束(Lm)300
保護等級IP67
色温度(K)5700
照度(Lx)320
電池リチウムイオン電池3.7V/1850mAh
フラッシュ2秒間長押し
充電電圧(V)USB 5V/1A
充電時間(時間)2.5
調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)
点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)