連結式LED作業灯 NLPWシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27441856 品番 NLPW10-AC
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載した連結式LED作業灯です。
工場や倉庫や工事現場、イベント会場など、連結機能を生かした広域照明としても最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。

電球の種類LED 消費電力(W)9 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水・防雨 フックフック 用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 取付方式吊り下げフック ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C) 使用温度(℃)-10〜40(但し、氷結しない事) 全光束(Lm)1290 保護等級IP65 プラグアース付き防雨型 電源(AC V)100〜120(50/60Hz) 色温度(K)5700 照度(Lx)240 連結数15灯 カバー色乳白色 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする