電球の種類LED
消費電力(W)20
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水・防雨
フックフック
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
取付方式吊り下げフック
ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:5m(VCT0.75mm2×3C)
使用温度(℃)-10〜40(但し、氷結しない事)
全光束(Lm)2450
保護等級IP65
プラグアース付き防雨型
電源(AC V)100〜120(50/60Hz)
色温度(K)5700
照度(Lx)450
連結数10灯
カバー色乳白色
演色指数(Ra)80