LED投光器 NLFL30/50シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全光束(Lm)5900 注文コード27441883 品番NLFL50F-AC
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は全光束など4種類から選べます 他の種類を見る

雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。
看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。

電球の種類LED 消費電力(W)45 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水・防雨 全光束(Lm)5900 電源タイプ電源コード式 質量(kg)3.8 照度(Lx)2115 用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など 材質(本体)アルミニウム ケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C) 使用温度(℃)-10〜40(但し、氷結しない事) 保護等級IP65 芯数3 プラグアース付き防雨型 電源(AC V)100 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする