※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
安全ブレーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27441944
品番
B-1EA 6A 産業用(交流用・直流用)
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
安全ブレーカ
フレーム
30AF
寸法H(mm)
70
寸法D(mm)
57
寸法W(mm)
32
JIS規格
JIS C 8211 Ann2
逆接続
可
端子
ソルダレス