※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
Eシリーズ 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27442179
品番
B-33MEC 3A FP
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
経済シリーズ
フレーム
30AF
寸法H(mm)
105
寸法D(mm)
67.5
寸法W(mm)
70
JIS規格
JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
可
端子
M5