※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eシリーズ 配線用遮断器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 フレーム100AF 注文コード27442879 品番B-102EC 60A SD
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はフレームなど81種類から選べます 他の種類を見る

経済シリーズ

フレーム100AF 寸法H(mm)130 寸法D(mm)80 寸法W(mm)75 JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続 端子M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする