※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
単3中性線欠相保護付 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27444349
品番
BU-103.1KC 75A リードセンツキ AL
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
単3中性線欠相保護付
フレーム
100AF
寸法H(mm)
98
寸法D(mm)
79
寸法W(mm)
75
JIS規格
JIS C 82-1-2-1 Ann2,JIS C 8211 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
不可
端子
M8