※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
単3中性線欠相保護付 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27444376
品番
BU-103.1HKC 100A リード線付
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
単3中性線欠相保護付
フレーム
100AF
寸法H(mm)
98
寸法D(mm)
76.5
寸法W(mm)
75
JIS規格
JIS C 8211 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
不可
端子
M8