※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
(高遮断容量)Fシリーズ 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27444428
品番
B-52FEB 10A FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,460
この商品は
322
種類から選べます
他の種類を見る
高遮断容量タイプ
フレーム
50AF
寸法H(mm)
130
寸法D(mm)
84
寸法W(mm)
52
JIS規格
JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
不可
端子
M5