B-54FC 15A SD (高遮断容量)Fシリーズ 配線用遮断器 テンパール工業 27444753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(高遮断容量)Fシリーズ 配線用遮断器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27444753 品番B-54FC 15A SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,110
この商品は322種類から選べます 他の種類を見る

高遮断容量タイプ

フレーム50AF 寸法H(mm)130 寸法D(mm)84 寸法W(mm)100 JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 逆接続不可 端子M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする