※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
Ior漏電警報付 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
フレーム
400AF
注文コード
27448506
品番
B-403IR 350A 30/60/150MA IOR
参考基準価格(税別)
¥154,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
フレーム
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
Ior漏電警報付
フレーム
400AF
寸法H(mm)
257
寸法D(mm)
132
寸法W(mm)
159
JIS規格
JIS C 82-1-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
不可
アズワン品番
65-0287-34