※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 配線用遮断器
無負荷時遮断機能付 配線用遮断器
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27448524
品番
BF-153EC 150A 無負荷時遮断機能付
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
無負荷時遮断機能付
フレーム
150AF
寸法H(mm)
130
寸法D(mm)
80
寸法W(mm)
75
定格インパルス耐電圧(kV)
25
逆接続
不可
端子
M8
アズワン品番
65-0286-32