※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eシリーズ 漏電遮断器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27448619 品番 GB-3MEC 1.3A 15MA FP
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

経済タイプ

寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む) 質量(kg)0.4 定格電圧(V)AC100-AC200 端子形状M5 寸法A(mm)105(115) 寸法D(mm)67.5 定格電流(A)3 寸法B(mm)70 接続方式埋込形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2 定格感度電流(mA)15 逆接続不可 端子M5 極数・素子数3P3E フレーム(AF)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする