※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
Eシリーズ 漏電遮断器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27448628
品番
GB-3MEC 1.3A 15MA SD
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
経済タイプ
寸法(mm)
H105×W70×D67.5(ハンドル含む)
質量(kg)
0.4
定格電圧(V)
AC100-AC200
端子形状
M5
寸法A(mm)
105(115)
寸法D(mm)
67.5
定格電流(A)
3
寸法B(mm)
70
接続方式
裏面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格感度電流(mA)
15
逆接続
不可
端子
M5
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
30