曜日別特売
GB-103EC 50A 30MA SD Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業 27451419

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eシリーズ 漏電遮断器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード27451419品番GB-103EC 50A 30MA SD
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

経済タイプ

仕様漏電表示: 有寸法(mm)A130×B75×D80(ハンドル含む)質量(kg)0.75タイプ経済定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M8寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80定格電流(A)50寸法B(mm)75接続方式裏面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)60定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)[Icu/lcs](AC100V)10/3、(AC200V)10/3定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子M8極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)100動作時間(s)0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする