※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード27452417品番GB-123EC 125A W2 200-415V FP
参考基準価格(税別)¥50,200販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など477種類から選べます他の種類を見る 仕様漏電表示: 有寸法(mm)A130×B75×D80(ハンドル含む)質量(kg)0.75タイプ経済定格電圧(V)AC200-AC415端子形状M8寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80定格電流(A)125寸法B(mm)75接続方式埋込形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)60定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)[Icu/lcs](AC200V)25/7、(AC415V)7.5/4定格感度電流(mA)100/200/500過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能端子M8極数・素子数3P・3Eフレーム(AF)125動作時間(s)0.1