※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
125
定格感度電流(mA)
100/200/500
フレーム(AF)
225
注文コード
27454386
品番
GBUL-223.1EA 125A W2 ジエン
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格感度電流・フレーム
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
単3中性線欠相保護付
寸法D(mm)
82
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
不可
端子
M8
フレーム(AF)
225
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)35/9
定格電圧(V)
AC100/AC200
定格電流(A)
125
定格感度電流(mA)
100/200/500
極数・素子数
3P2E
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
寸法A(mm)
165(225)
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
60
寸法(mm)
H165×W105×D82(ハンドル含む)
質量(kg)
1.6
端子形状
M8