※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
太陽光発電システム 漏電遮断器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
15
注文コード
27454937
品番
GB-33ECS 15A 30mA ソーラー(3E)
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光発電システム用
寸法D(mm)
67.5
フレーム(AF)
30
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格電圧(V)
AC100-AC200
定格電流(A)
15
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形
逆接続
可能
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
寸法A(mm)
105(115)
寸法B(mm)
70
定格インパルス耐電圧(kV)
6
端子
M5
寸法(mm)
H105×W70×D67.5(ハンドル含む)
質量(kg)
0.40
端子形状
M5
アズワン品番
65-0284-35