※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
太陽光発電システム 漏電遮断器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
30
注文コード
27454955
品番
GB-53KCS 30A 100mA ソーラー(3E)
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光発電システム用
寸法D(mm)
80
フレーム(AF)
50
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
定格電圧(V)
AC100-AC200
定格電流(A)
30
定格感度電流(mA)
100
極数・素子数
3P3E
接続方式
表面形
逆接続
可能
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
寸法A(mm)
98(112)
寸法B(mm)
75
定格インパルス耐電圧(kV)
6
端子
M5
寸法(mm)
H98×W75×D79(ハンドル含む)
質量(kg)
0.43
端子形状
M5
アズワン品番
65-0283-21