※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
高機能住宅用分電盤(太陽光発電システム)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27456486
品番
MALG35142T21 50A 14+2 太陽光(一次送り)
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
発電システム用住宅用分電盤
形状
露出・半埋込形
寸法H(mm)
320
寸法D(mm)
118
寸法W(mm)
619
機能
太陽光発電システム用