※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
高機能住宅用分電盤(ガス発電システム)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27456626
品番
MALG34082GS2 40A 8+2 ガス発電
参考基準価格(税別)
¥63,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
発電システム用住宅用分電盤
形状
露出・半埋込形
材質(本体)
プラスチック製
寸法H(mm)
320
寸法D(mm)
118
寸法W(mm)
449
機能
ガス発電システム用