※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
高機能住宅用分電盤(太陽光発電・ガス発電システム)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27456879
品番
MALG36082T2GS2 60A 8+2 太陽光+ガス発電
参考基準価格(税別)
¥97,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
発電システム用住宅用分電盤
寸法W(mm)
551
寸法D(mm)
118
機能
ガス発電・太陽光システム用
形状
露出・半埋込形
材質(本体)
プラスチック製
寸法H(mm)
320