※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高機能住宅用分電盤(太陽光発電・家庭用燃料電池システム)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27457335 品番MALG37242T2FC2 75A 24+2 太陽光+燃料電池
参考基準価格(税別)¥151,300 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

発電システム用住宅用分電盤

形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320 寸法D(mm)118 寸法W(mm)687 機能家庭用燃料電池・太陽光システム用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする