※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高機能住宅用分電盤(ガス発電システム)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27457439 品番MAG36122GS2 60A 12+2 ガス発電
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る

発電システム用住宅用分電盤

形状露出・半埋込形 材質(本体)プラスチック製 寸法H(mm)320 寸法D(mm)103 寸法W(mm)381 機能ガス発電システム用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする