※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
高機能住宅用分電盤(ガス発電システム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27457615
品番
MAG36362GS2 60A 36+2 ガス発電
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥106,500
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
発電システム用住宅用分電盤
形状
露出・半埋込形
材質(本体)
プラスチック製
寸法H(mm)
320
寸法D(mm)
118
寸法W(mm)
687
機能
ガス発電システム用