※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
高機能住宅用分電盤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27458656
品番
YALG23042SES2B 1EX4 感震機能付
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
発電システム用住宅用分電盤
形状
露出形
寸法H(mm)
280
寸法D(mm)
80
寸法W(mm)
418
機能
感震機能付