※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
住宅用分電盤
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27459006
品番
パチンコ島盤 YAPA084
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
パチンコ島用住宅用分電盤
寸法W(mm)
395
形状
露出形
材質(本体)
プラスチック製
寸法H(mm)
180
寸法D(mm)
75
機能
パチンコ島盤