※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
ブレーカ部品
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
B-602EC、B-603EC、B-602FH、B-603FHB-803FH、B-803FKC
注文コード
27460668
品番
ガイブソウサハンドル マルガタ HM-402
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
適合機種
B-602EC、B-603EC、B-602FH、B-603FHB-803FH、B-803FKC
寸法A(mm)
176
寸法D(mm)
0
寸法B(mm)
137
寸法C(mm)
137
取付ねじ
M6×130