※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
ブレーカ部品
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
B-2003WD、B-2503WD、B-3203WD
注文コード
27460914
品番
キカイテキインターロック MIW-16 3P
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
2台の遮断器を並べどちらか一方の遮断器のみ操作できるようにした装置です。A2P、3P、4P、表面形、裏面形の各仕様を必ず指示ください。裏面形用は、取付ボルトが長くなります。
適合機種
B-2003WD、B-2503WD、B-3203WD
寸法A(mm)
380
寸法B(mm)
690
寸法C(mm)
560