※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 分電盤
電灯分電盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
分岐回路数
54
縦(mm)
1800
注文コード
27461806
品番
ヒョウジュンブンデンバン LTG40A54
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥98,400
この商品は
分岐回路数・縦
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)
200
区分
漏電遮断器 400A
縦(mm)
1800
横(mm)
600
分岐回路数
54
スペース
送り:付、下部:無
種類
標準分電盤
塗装色
標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)
設置場所
屋内
WHMスペース
無
予備回路数
0
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
ミニ・イコールブレーカ
主幹ブレーカ容量
400A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A
分岐内容
1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100