ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車プレート式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27462768
品番
GD-150-F-MCN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪径(Φmm)
90
許容荷重(daN)
1470
取付座(mm)
100×100
取付高(mm)
131
材質(車輪)
MCナイロン
質量(g)
3500
車輪幅(mm)
57
表面処理
粉体塗装
旋回半径(mm)
123
取付寸法(mm)
70×70
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
1470[1500]
アジャスター調整範囲(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
13
偏心(mm)
30
アジャスターベース径(Φmm)
70