ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
フットマスター レベリングキャスター GDシリーズ 自在車ねじ込み式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27462786
品番
GD-120-S-NYN-CAL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪径(Φmm)
75
ねじ径
M16×24
取付高(mm)
120
質量(g)
1900
旋回半径(mm)
123
車輪幅(mm)
30
ボルト径寸法(Φmm)
8
表面処理
粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
52
ナット対辺(mm)
65
ボルトピッチ径(Φmm)
2