ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 自在車キャスター
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車プレート式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27462795
品番
GDN-40-F-NYN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
49
取付座(mm)
55×55
取付高(mm)
71
材質(車輪)
ナイロン
質量(g)
400
車輪幅(mm)
20
表面処理
粉体塗装
旋回半径(mm)
65
取付寸法(mm)
42×42
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
49[50]
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
7
偏心(mm)
30