ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
フットマスター レベリングキャスター GDNシリーズ 自在車ねじ込み式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27462829
品番
GDN-60-S-NYN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
車輪径(Φmm)
50
ねじ径
M12×18
取付高(mm)
82
質量(g)
700
車輪幅(mm)
25
ボルト径寸法(Φmm)
6
表面処理
粉体塗装
旋回半径(mm)
81
アジャスター調整範囲(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
偏心(mm)
36
ナット対辺(mm)
46
ボルトピッチ径(Φmm)
2
アジャスターベース径(Φmm)
43