片づけやすい収納ボックス カタス ふた付き キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) イエロー 注文コード27466006 品番K-HLX3+FMLX3+ACX1(YE)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ツヤのない温かみのある仕上げのプラスチック収納ボックス。ポリプロピレンなので、軽量で移動も楽々。ふた付きなので、積み重ねも可能。おもちゃ箱にも便利。カタス ハコLサイズ3個、フタ3枚、キャスター1組のセット販売。

イエロー 用途デスク周りの小物整理、小物収納、現場での道具入れ、道具ケースとして。 材質ハコ、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:ポリカーボネート、本体軸:ポリプロピレン(鉄芯入り) 質量(kg)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×262×782

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする