曜日別特売
K-HLX3+FMLX3+ACX1(BL) 片づけやすい収納ボックス カタス ふた付き キャスター付き サンカ 27466024

K-HLX3+FMLX3+ACX1(BL) 片づけやすい収納ボックス カタス ふた付き キャスター付き サンカ 27466024
K-HLX3+FMLX3+ACX1(BL) 片づけやすい収納ボックス カタス ふた付き キャスター付き サンカ 27466024
K-HLX3+FMLX3+ACX1(BL) 片づけやすい収納ボックス カタス ふた付き キャスター付き サンカ 27466024
K-HLX3+FMLX3+ACX1(BL) 片づけやすい収納ボックス カタス ふた付き キャスター付き サンカ 27466024
K-HLX3+FMLX3+ACX1(BL) 片づけやすい収納ボックス カタス ふた付き キャスター付き サンカ 27466024
K-HLX3+FMLX3+ACX1(BL) 片づけやすい収納ボックス カタス ふた付き キャスター付き サンカ 27466024

片づけやすい収納ボックス カタス ふた付き キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(3個)ブルー注文コード27466024品番K-HLX3+FMLX3+ACX1(BL)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ツヤのない温かみのある仕上げのプラスチック収納ボックス。ポリプロピレンなので、軽量で移動も楽々。ふた付きなので、積み重ねも可能。おもちゃ箱にも便利。カタス ハコLサイズ3個、フタ3枚、キャスター1組のセット販売。

用途
デスク周りの小物整理、小物収納、現場での道具入れ、道具ケースとして。
ブルー材質ハコ、キャスター本体:ポリプロピレン、キャスター軸:ポリカーボネート、本体軸:ポリプロピレン(鉄芯入り)質量(kg)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×262×782
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする