曜日別特売
HSG-431M(WH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き ミヤタケ(宮武製作所) 27466128

 

HSG-431M(WH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き ミヤタケ(宮武製作所) 27466128
HSG-431M(WH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き ミヤタケ(宮武製作所) 27466128
HSG-431M(WH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き ミヤタケ(宮武製作所) 27466128
HSG-431M(WH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き ミヤタケ(宮武製作所) 27466128
HSG-431M(WH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き ミヤタケ(宮武製作所) 27466128

頑丈ハンガーラック キャスター付き

(3件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×1000~1600
質量(kg)3.5
内容量1台注文コード27466128品番HSG-431M(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

収納力たっぷりのブティックハンガー。プッシュタイプで楽に高さ調整が可能。キャスター仕様。頑丈設計。

用途パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×430×1000~1600材質スチール(クロムめっき、エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)3.5ホワイト耐荷重(kg)80組立時間20~30分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 営業スタッフ用のハンガーラック
サービス業

安価で丈夫な作りです。
高さの調整も自由に出来ます。
ただし、2本のボルト締めにコツが必要です。
押したり引いたり、角度を色々と替えると上手くいきました。

対象商品 : 27466128
2020-10-02
用途: 自宅用
その他業種

二本(台)購入しましたが、1本はポールの組み立て時から納まりが悪く、使用していても直ぐにガタがきてしまいました。もう1本きちんと使えています。

1が参考にしています
2019-11-30
用途: ハンガーとして使用
運輸・通信業

ジョイント部が脆く、組み立て時に折れた。
使えない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする