HSG-432L(WH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き ミヤタケ(宮武製作所) 27466137 HSG-432L(WH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き ミヤタケ(宮武製作所) 27466137 HSG-432L(WH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き ミヤタケ(宮武製作所) 27466137 HSG-432L(WH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き ミヤタケ(宮武製作所) 27466137 HSG-432L(WH) 頑丈ハンガーラック キャスター付き ミヤタケ(宮武製作所) 27466137

頑丈ハンガーラック キャスター付き

(3件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27466137 品番 HSG-432L(WH)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

収納力たっぷりのブティックハンガー。プッシュタイプで楽に高さ調整が可能。キャスター仕様。頑丈設計。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×430×1000〜1600 用途パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして。 材質スチール(クロムめっき、エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4 ホワイト 耐荷重(kg)80 組立時間20〜30分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
営業スタッフ用のハンガーラック
サービス業

安価で丈夫な作りです。
高さの調整も自由に出来ます。
ただし、2本のボルト締めにコツが必要です。
押したり引いたり、角度を色々と替えると上手くいきました。

対象商品:
27466128
2020-10-02
用途:
自宅用
その他業種

二本(台)購入しましたが、1本はポールの組み立て時から納まりが悪く、使用していても直ぐにガタがきてしまいました。もう1本きちんと使えています。

1人が参考にしています
2019-11-30
用途:
ハンガーとして使用
運輸・通信業

ジョイント部が脆く、組み立て時に折れた。
使えない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする