突っ張りポールハンガーラック

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×190〜260 材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂 注文コード27466198 品番WJ-725R(GDBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

わずかなスペースが収納場所に大変身できる突っ張りポールハンガーラックです。
ワンタッチ固定装置で簡単に設置でき、フックは360度回転できます。

用途メタルハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、コートハンガーラックとして衣類収納に。 材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(kg)1.5 木目ダークブラウン 耐荷重(kg)30、フック1個あたり:5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×32×190〜260 組立時間20〜30分 伸縮範囲(cm)190〜260
取扱説明書:(2.22MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27466198 WJ-725R(GDBR) 27466216 WJ-020(NA) ワンタッチ式 突っ張りポールハンガーラック ドリームウェア ワンタッチ式 突っ張りポールハンガーラック ドリームウェア 1台 4,498 税込4,948 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65954866
2021-12-08
用途:
玄関にコートかけとして利用
その他業種

突っ張る時私の力ではあまりきつくできなくて男の人の力を借りました。
後はどうにか組み立てられうまく収まりお気に入りです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする