中が透けない収納チェスト ストラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード27466277 品番STR-74S-2(IV/IV)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

中身は見えず、隠せる引出し収納。押し入れサイズなのでスペースを有効活用できる。積み重ね可能で、きれいに整理整頓。幅・奥行きは一緒だから、高さを合わせてやればきれいな組み合わせに。マットな色味でおしゃれ収納。

用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。 材質ポリプロピレン 質量(kg)2 アイボリー 耐荷重(kg)天板約2、引出し2、積み重ね使用時合計約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×740×180 収納の目安シャツ約8枚、セーター約6枚 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)325×690×120

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27466277 STR-74S-2(IV/IV) 46910588 STRC-74S-2(WH) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル) 1セット(2個) 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする