中が透けない収納チェスト ストラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード27466304 品番STR-74M-4(DGY/DGY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

中身は見えず、隠せる引出し収納。押し入れサイズなのでスペースを有効活用できる。積み重ね可能で、きれいに整理整頓。幅・奥行きは一緒だから、高さを合わせてやればきれいな組み合わせに。マットな色味でおしゃれ収納。

用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.2 ダークグレー 耐荷重(kg)天板約2、引出し3、積み重ね使用時合計約10まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×740×220 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×690×163 収納の目安シャツ約12枚、セーター約8枚

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27466304 STR-74M-4(DGY/DGY) 40722859 SIU-1-12(WH/WH) 衣装ケース 12個セット be worth style(ビーワーススタイル) 衣装ケース 12個セット be worth style(ビーワーススタイル) 1セット 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする